曜日別特売

BH分電盤用遮断器(BH-K)

BH分電盤用遮断器(BH-K) - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80668694BH-K 1P 20A DIM (20個)1セット
3,590
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80668710BH-K 1P 30A DIM (20個)1セット
3,590
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80668719BH-K 1P 40A DIM (20個)1セット
3,590
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
80668728BH-K100 1P 60A DIM (20個)1セット
11,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
80668737BH-K100 1P 100A DIM (20個)1セット
11,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
80668746BH-K 2P 20A DIM (10個)1セット
7,180
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
80668755BH-K 2P 30A DIM (10個)1セット
7,180
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
80668764BH-K 2P 40A DIM (10個)1セット
7,180
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
80668780BH-K100 2P 60A DIM (10個)1セット
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
80668789BH-K100 2P 100A DIM (10個)1セット
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
80658727BH-K 3P 15A AC.DC 耐熱2 D1個
16,500
取扱い終了
返品不可
80658736BH-K 3P 30A AC.DC 耐熱2 D1個
16,500
取扱い終了
返品不可
80658745BH-K 3P 50A AC.DC 耐熱2 D1個
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする