曜日別特売

直流高電圧対応遮断器・ノーヒューズスイッチ

直流高電圧対応遮断器・ノーヒューズスイッチ - 三菱電機
質量(kg)0.15定格電流(A)15接続方式表面形外形寸法a(mm)25外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77逆接続極性L極:N(-) R極:P(+)フレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
定格インパルス耐電圧(kV)
開閉寿命(回)
最大電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80658797KB-HDA 2P 15A DC750V8006機械的:8000、電気的:1000適用DC750級
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
80658788KB-HD 2P 15A DC400V6004機械的:10000、電気的:1500適用DC400級
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80658788KB-HD 2P 15A DC400V80658797KB-HDA 2P 15A DC750V画像準備中直流高電圧対応遮断器・ノーヒューズスイッチ三菱電機1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする