曜日別特売

進相コンデンサ設備 油入自冷式

進相コンデンサ設備 油入自冷式 - 三菱電機
仕様●%リアクタンス:L=13%寸法H(mm)-定格電圧(V)3790寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法E(mm)-温度上昇-寸法C(mm)-寸法M(mm)-寸法N(mm)-機能放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下寸法G(mm)-相数-塗装色マンセル5Y7/1保護機能保安性:保護接点用圧力スイッチ温度特性-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)許容電圧範囲定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない使用場所屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可強度絶縁:16/45kVRoHS指令(10物質対応)対応許容電流(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)操作回路電圧(V)3300耐電圧(kV)端子相互間 定格電圧の2倍、端子一括外箱間 16容量許容差(%)定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下)油量(L)-損失係数0.05%以下(常温)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
寸法D(mm)
定格電流(A)
定格周波数(Hz)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80671930GN-1 34.5-41.4KVAR 3790V 50-60HZ L13(設備)30/36kvar955.25/6.3050-60140
1,445,000
取扱い終了
返品不可
80671939GN-1 57.5KVAR 3790V 50HZ L13(設備)50kvar1158.7550160
1,977,000
取扱い終了
返品不可
80671948GN-1 86.2KVAR 3790V 50HZ L13(設備)75kvar13513.150190
2,531,000
取扱い終了
返品不可
80671957GN-1 57.5KVAR 3790V 60HZ L13(設備)50kvar1158.7560160
1,781,000
取扱い終了
返品不可
80671966GN-1 86.2KVAR 3790V 60HZ L13(設備)75kvar13513.160190
2,278,000
取扱い終了
返品不可
80676577GN-1 115KVAR 3790V 50HZ L13(設備)100kvar15517.550210
3,044,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676586GN-1 172KVAR 3790V 50HZ L13(設備)150kvar18526.250240
4,099,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676595GN-1 230KVAR 3790V 50HZ L13(設備)200kvar20535.050265
4,952,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676604GN-1 287KVAR 3790V 50HZ L13(設備)250kvar22543.750290
6,157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676620GN-1 345KVAR 3790V 50HZ L13(設備)300kvar24552.550310
7,325,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676629GN-1 115.0KVAR 3790V 60HZ L13(設備)100kvar15517.560210
2,738,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676638GN-1 172.0KVAR 3790V 60HZ L13(設備)150kvar18526.260240
3,688,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676647GN-1 230.0KVAR 3790V 60HZ L13(設備)200kvar20535.060265
4,459,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676656GN-1 287.0KVAR 3790V 60HZ L13(設備)250kvar22543.760290
5,542,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80676665GN-1 345.0KVAR 3790V 60HZ L13(設備)300kvar24552.560310
6,592,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80678808GN-1 11.5-13.8KVAR 3790V 50-60HZ L13(設備)10/12kvar951.75/2.1050-60140
1,321,000
取扱い終了
返品不可
80678817GN-1 17.2-20.7KVAR 3790V 50-60HZ L13(設備)15/18kvar952.62/3.1550-60140
1,321,000
取扱い終了
返品不可
80678826GN-1 23.0-27.6KVAR 3790V 50-60HZ L13(設備)20/24kvar953.50/4.2050-60140
1,321,000
取扱い終了
返品不可
80678835GN-1 28.7-34.5KVAR 3790V 50-60HZ L13(設備)25/30kvar954.37/5.2550-60140
1,321,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする