三菱電機
サーキットプロテクタ CPシリーズ
定格絶縁電圧(V)
250
取付け方法
表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
基準周囲温度(℃)
40
内部回路
直列形
外形寸法b(mm)
73
外形寸法ca(mm)
65
過電流引きはずし方式
中速形(M)
逆接続
可
フレーム(AF)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的寿命(万回)
1
電気的寿命(万回)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
外形寸法a(mm)
極数(P)
電流の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80663514
CP30-BA 1P 1-M 0.1A A
AC250、DC65
0.1
17.5
1
AC/DC共用
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
80663530
CP30-BA 1P 1-M 0.3A A
AC250、DC65
0.3
17.5
1
AC/DC共用
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80663539
CP30-BA 1P 1-M 0.5A A
AC250、DC65
0.5
17.5
1
AC/DC共用
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80663548
CP30-BA 1P 1-M 1A A
AC250、DC65
1
17.5
1
AC/DC共用
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
80663557
CP30-BA 1P 1-M 2A A
AC250、DC65
2
17.5
1
AC/DC共用
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80663566
CP30-BA 1P 1-M 3A A
AC250、DC65
3
17.5
1
AC/DC共用
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80663575
CP30-BA 1P 1-M 10A A
AC250、DC65
10
17.5
1
AC/DC共用
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80663584
CP30-BA 1P 1-M 15A A
AC250、DC65
15
17.5
1
AC/DC共用
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80663600
CP30-BA 1P 1-M 20A A
AC250、DC65
20
17.5
1
AC/DC共用
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80663609
CP30-BA 1P 1-M 30A A
AC250、DC65
30
17.5
1
AC/DC共用
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80663618
CP30-BA 2P 1-M 0.5A A
AC250、DC125
0.5
35
2
AC/DC共用
¥
7,190
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80663627
CP30-BA 2P 1-M 1A A
AC250、DC125
1
35
2
AC/DC共用
¥
7,190
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
80663636
CP30-BA 2P 1-M 2A A
AC250、DC125
2
35
2
AC/DC共用
¥
7,190
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80663645
CP30-BA 2P 1-M 3A A
AC250、DC125
3
35
2
AC/DC共用
¥
7,190
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
80663654
CP30-BA 2P 1-M 5A A
AC250、DC125
5
35
2
AC/DC共用
¥
7,190
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
80663670
CP30-BA 2P 1-M 7A A
AC250、DC125
7
35
2
AC/DC共用
¥
7,190
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
80663679
CP30-BA 2P 1-M 10A A
AC250、DC125
10
35
2
AC/DC共用
¥
7,190
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
80663688
CP30-BA 2P 1-M 15A A
AC250、DC125
15
35
2
AC/DC共用
¥
7,190
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80663697
CP30-BA 2P 1-M 20A A
AC250、DC125
20
35
2
AC/DC共用
¥
7,190
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80663706
CP30-BA 2P 1-M 30A A
AC250、DC125
30
35
2
AC/DC共用
¥
7,190
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80663715
CP30-BA 3P 1-M 1A A
AC250
1
52.5
3
AC
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80663724
CP30-BA 3P 1-M 2A A
AC250
2
52.5
3
AC
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80663740
CP30-BA 3P 1-M 3A A
AC250
3
52.5
3
AC
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80663749
CP30-BA 3P 1-M 5A A
AC250
5
52.5
3
AC
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80663758
CP30-BA 3P 1-M 10A A
AC250
10
52.5
3
AC
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80663767
CP30-BA 3P 1-M 15A A
AC250
15
52.5
3
AC
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80663776
CP30-BA 3P 1-M 20A A
AC250
20
52.5
3
AC
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80663785
CP30-BA 3P 1-M 30A A
AC250
30
52.5
3
AC
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください