IDEC(和泉電気)
中形Φ30ボタン用銘板
適合
Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用
材質
ポリアミド樹脂
色
黄
文字内容
EMERGENCY STOP
外径(Φmm)
60
文字色
黒色
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
適合パネル厚さ(mm)
(銘板使用時)0.3~3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80690148
HAAV-27
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください