IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ
仕様
●動作種別:D1
品名
セレクタスイッチ(亜鉛ダイカスト製)
保護構造
IP65
接点構成
2a
端子形状
M3.5ねじ端子
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
取付穴径(Φmm)
30.5(0~0.5)
接点材質
銀
操作部形状
リング操作形
材質(リング)
金属(クロームメッキ)
端子カバー
一体形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80731247
ASBN220N-D01B
¥
2,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください