EIKO(栄工舎)
超硬ソリッドWアンギュラーカッター
外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
用途
非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工
材質
超微粒子
刃数
6枚刃
全長(mm)
80
刃形
右刃ストレート
刃径公差
0/+0.1
シャンク径公差
h6
角度公差
±15′
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
角度(°)
刃厚(mm)
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80752317
CSACSW 15X90°
6
15
W90°
5
15
¥
56,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
80752326
CSACSW 20X90°
10
20
W90°
6
12
¥
73,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
80752335
CSACSW 25X90°
12
25
W90°
7
12
¥
115,200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
80752344
CSACSW 30X90°
12
30
W90°
8
12
¥
121,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
80752360
CSACSW 15X120°
6
15
W120°
6
15
¥
57,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
80752369
CSACSW 20X120°
10
20
W120°
8
12
¥
74,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
80752378
CSACSW 25X120°
12
25
W120°
8
12
¥
117,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
80752387
CSACSW 30X120°
12
30
W120°
10
12
¥
126,300
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください