冷凍対応容器

冷凍対応容器 - エフピコチューパ

材質:【本体】耐寒PPF
耐熱温度:【本体】130℃
容量:【ご飯】約200g【水】約300cc
本体、蓋ともに冷凍から電子レンジまで使用可能
惣菜・米飯・麺メニューに最適。
トップシール・ピロー包装・真空包装にも対応

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×130×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80738439-
2,400
1,588
1,747(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする