曜日別特売

万能ベジタブルスライサー

万能ベジタブルスライサー - 遠藤商事

カット部:7mm角(13×13仕切り)
カット面:103×103mm
材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール
食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。
洗浄・分解手入れも簡単にできます。
ブレードを洗浄する際はご注意下さい
7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。

サイズ●カット部:7mm角(13×13仕切り)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80738518-
19,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする