曜日別特売

2Wayモバイルスタンド170

2Wayモバイルスタンド170 - エツミ2Wayモバイルスタンド170 - エツミ2Wayモバイルスタンド170 - エツミ2Wayモバイルスタンド170 - エツミ2Wayモバイルスタンド170 - エツミ2Wayモバイルスタンド170 - エツミ2Wayモバイルスタンド170 - エツミ2Wayモバイルスタンド170 - エツミ

自撮りとスタンドの2WAY で使用可能、2Wayモバイルスタンド170。
1.7mまで伸び、320gと軽量な、動画撮影に便利なパン棒付きモバイルスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。スマートフォンを固定するホルダーと1/4カメラネジが装備してあるので、LEDライトなども取り付けできます。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮りなど、様々なシーンで利用できます。ケース付属。

付属品ケース段数8段製品質量(g)約320伸縮範囲(cm)縮長:約30耐荷重(g)約200伸長(cm)約170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80737775VE-7729
5,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする