卓上ガスロースター小虎ぱっちん

卓上ガスロースター小虎ぱっちん - 若泉漆器

圧電点火で作業効率大幅アップ
ガス消費量:13A/1.26kW
ガス接続口:Φ9.5
付属品:鉄プレアミ、水槽、バーナー、中アミ受け、アミグリッパー
コックを開いて片手で「ぱっちん」作業効率大幅アップ!!
熱源からの熱伝導率が高く、ロストルの蓄熱性とアミ焼の輻射熱効果で、美味しく焼けます。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)309×171×105内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80767796-
33,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする