抗菌ステンレス 圧縮蓋付三角コーナー

抗菌ステンレス 圧縮蓋付三角コーナー - タケコシ

材質:18-0ステンレス
圧縮蓋付ですにで水切りが出来使用後は中のゴミが見えません。
蓋にフックがついており、使用中は本体に掛けられます。

材質本体・フタ:抗菌ステンレス鋼、足:合成ゴム容量(mL)2000質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×146×115(フタ:176×125×20)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80767638-
2,040
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする