タイジ 電気式燗どうこ

タイジ 電気式燗どうこ - タイジ

電源:単相100V、50/60Hz
消費電力:500W
温度調節:可変式サーモスタット
標準温度30~90℃
内形寸法:249×194×H170mm
付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、デジタル酒温度計×1、変換プラグ×1
お銚子本数【1合銚子】12本【2合銚子】8本
写真のとっくりは付属していません。
お酒の美味しさを逃さない燗どうこ温度調節機能でお好みの温度に設定コンパクトなステンレスボディー。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)251×196×253内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80770298-
70,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする