曜日別特売

クリアティーポット ポリエステルメッシュ

クリアティーポット ポリエステルメッシュ - 曙産業

洗浄機対応
材質:【本体、蓋】飽和ポリエステル樹脂(トライタン)【メッシュ】ポリエステル【メッシュ枠】ポリプロピレン
耐熱温度:-20~+110℃
持ちやすく、注ぎやすい横手タイプ。
メッシュが丈夫で変形しにくい。

本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)170×127×86内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80771305-
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする