曜日別特売

クリアティーポット クリップメッシュ

クリアティーポット  クリップメッシュ - 曙産業

洗浄機対応
材質:【本体、フタ】飽和ポリエステル樹脂(耐熱110℃)【メッシュ】ポリエステル(耐熱120℃)【メッシュ枠】ポリプロピレン(耐熱120℃)
専用クリップ式メッシュなので花咲く様子が綺麗に見えます。プラスチック製で割れにくいティーポットに、クリップメッシュタイプが登場!
注ぎ口に小さなメッシュを取り付ける構造なので、茶葉がお湯にたっぷり浸ります。
茶葉の様子がよく見えるから、花茶にもおすすめです。
少し大きめLサイズ。

本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)150×108×125内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80771330-
1,800
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする