曜日別特売

AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU

AQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTAQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTAQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTAQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTAQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTAQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTAQUOS wish4 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXT
(1件のレビュー)

高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

材質TPUクリア質量(g)30(本体)/75(パッケージ込)タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×169×11(本体)、100×200×20(パッケージ込)対応機種AQUOS wish4 SH-52E/A402SH/SH-M27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80774866LN-24SQ2CSTCL
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: スマホの保護
有限会社伊藤設計建設業・工事業

強度的には、良いと思います。
穴加工部の位置もあっています。
装着性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする