極美

極美 - 旭化学工業極美 - 旭化学工業

下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ
3mm~5mmビス対応
GL工法対応
ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)
充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)
施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない
施工後がきれいな仕上がりに

用途
石膏ボード用
マンション・戸建内装工事等
各種機材の取り付け
全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5内容量1箱(100本)
注意
※天井には使用しないで下さい。
※トルク調節可能な充電ドライバーか、手回しドライバーをご使用下さい。(高トルクインパクトドライバーを使用した場合、ボードを破損させてしまう恐れがあります。)
※最大引抜強度は、取付ける場所や材質により大きく変わります。
※設計強度に留意して、安全率1/5を採用して下さい。
※取付荷重は、アンカーの本数に対して正比例しません。
※使用ネジの長さは、取付物厚+20mm以上として下さい。
※施工時は、必ず安全帽、保護メガネ等の保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80774656GB-100B
4,950
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする