曜日別特売

タイガー 電気圧力鍋

タイガー 電気圧力鍋 - タイガー魔法瓶

電源:単相100V、50/60Hz
消費電力:650W
使用最高圧力:15kPa
最大予約時間:12時間
最大保温時間:12時間
コード長さ:1.1m
つゆ受け、内ぶたは食洗機に対応しており、使った後の後片付けもラクにできます。
操作パネルから作りたいメニュー(全100種類)の番号を選ぶだけの簡単操作で毎日の献立のレパートリーが広がります。
やさしい圧力をかける、うま圧(約1.15気圧)なら煮崩れしにくく柔らかく、おいしい食感に仕上げます。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)281×274×226満水容量(L)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80773317-
32,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする