オーディオナビゲーション取付キット

オーディオナビゲーション取付キット - エーモンオーディオナビゲーション取付キット - エーモン

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
車両側加工無しで取り付け可能。

用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容ブラケット1個、2DIN変換パネル1個、すき間埋めテープ1個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、タッピング2個、フランジナット1個型式【N-BOX(カスタムを含む)】JF5/JF6年式R5.10~内容量1セット
取扱説明書:(0.78MB)
注意
※本製品は車種別対応のため適合確認を充分におこなってください。
※専用オーディオ装着車には使用できません。
※ステアリングリモコンスイッチは使用できません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80773895H2569
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする