TMEHジャパン
アルミLフラットパイプ
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。
軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)
28(呼称寸法)
定尺(m)
4(呼称寸法)
強度(Nm)
10mmたわみ強度:640
適合ジョイント
インナージョイント
表面
アルマイト処理
芯材
アルミニウム
質量(g/m)
638
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80774507
ALF2812SA-4
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500