28スクエアアルミパイプ

28スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン28スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン28スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン28スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン28スクエアアルミパイプ - TMEHジャパン

従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。
丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。
Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。

定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント28スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度(Nm)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80774586ASQ2812A-SA-410mmたわみ強度:554567
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80774595ASQ2812B-SA-410mmたわみ強度:766665
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80774604ASQ2812C-SA-410mmたわみ強度:571591
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80774620ASQ2812D-SA-410mmたわみ強度:596555
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
80774629ASQ2812E-SA-410mmたわみ強度:484523
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする