TMEHジャパン
キャスターサポートセット (軽荷重用)
プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。
適合
キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Gray
セット内容
CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個
材質
スチール
質量(g)
538
表面
三価クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80774410
CMA-400
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください