曜日別特売

シンビ メニューブック用部品 抗菌ビニール

シンビ メニューブック用部品  抗菌ビニール - シンビシンビ メニューブック用部品  抗菌ビニール - シンビシンビ メニューブック用部品  抗菌ビニール - シンビ

材質:ポリプロピレン(高透明)
上入れ

内容量1枚(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80775539-【開外寸】443×304【片内寸】212×300(A-4対応)
3,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
80775548-【開外寸】383×263【片内寸】182×260(B-5対応)
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
80775557-【開外寸】227×303【片内寸】211×299(A-4対応)(4穴)
2,000
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする