新ダイワ
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!
キックバック発生時にブレードを強制停止!
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品
保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)
方式
(燃料と潤滑)分離潤滑
使用燃料
レギュラーガソリン
取付内径(Φmm)
ブレード:30.5
エンジンタイプ
空冷2サイクル
タンク容量(mL)
潤滑油:360、燃料:640
ブレード
慣性機械ブレーキ
始動方式
リコイル(ソフトスタート)
検知方式
油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)
潤滑油
(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)
使用
スパークプラグ:CJ6Y
排気量(cm
3
)
73.5
内容量
1台
注意
※キックバックの発生を防ぐ機構ではありません。
※ブレードは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
乾燥質量(kg)
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80778348
ECL7412BS
使用ブレード:320
110
本体10.6
本体639×250×381
4.5
¥
369,300
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80778357
ECL7414BS
使用ブレード:360
130
本体11.1
本体664×250×406
5
¥
396,300
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
新ダイワ [分離潤滑式]ブレーキ付エンジンカッター誕生
参考になった