曜日別特売

分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター

分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター - 新ダイワ分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター - 新ダイワ分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター - 新ダイワ分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター - 新ダイワ分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター - 新ダイワ

新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!
キックバック発生時にブレードを強制停止!
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。

付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト方式(燃料と潤滑)分離潤滑外径(Φmm)使用ブレード:320使用燃料レギュラーガソリン最大切込深さ(mm)130乾燥質量(kg)本体13.4取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y振動3軸合成値(m/s2)4.8排気量(cm3)73.5内容量1台
注意
※キックバックの発生を防ぐ機構ではありません。
※ブレードは別売です。
※レジノイド砥石のご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80778366ECLD7412BS
513,300
299,800
329,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

新ダイワ [分離潤滑式]ブレーキ付エンジンカッター誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする