ライティングダクトレール用スポットライト器具

ライティングダクトレール用スポットライト器具 - 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具 - 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具 - 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具 - 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具 - 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具 - 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具 - 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具 - 光商事
(1件のレビュー)

ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。

材質(本体)スチール定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応内容量1台
注意
※本商品にLEDランプの付属はありません。別途お買い求めください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80778384HR11BL2ブラック125Φ35 スタンダード35×143E11
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
80778400HR11W2ホワイト125Φ35 スタンダード35×143E11
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
80778409HR17BL2ブラック12935Φ スタンダード35×143E17
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
80778418HR17W2ホワイト12935Φ スタンダード35×143E17
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
80778427HR26BL2ブラック14840Φ スタンダード40×143E26
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
80778436HR26W2ホワイト14840Φ スタンダード40×143E26
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
80778445HRS11BL2ブラック238Φ35 500mmロング35×500E11
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
80778454HRS11W2ホワイト238Φ35 500mmロング35×500E11
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
80778470HRX11BL2ブラック228Φ70 スタンダード70×203E11
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
80778479HRX11W2ホワイト228Φ70 スタンダード70×203E11
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
80778488HRS17BL2ブラック23835Φ 500mmロング35×500E17
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
80778497HRS17W2ホワイト23835Φ 500mmロング35×500E17
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
80778506HRS26BL2ブラック260500mmロング 40Φ40×500E26
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
80778515HRS26W2ホワイト260500mmロング 40Φ40×500E26
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
80778524HRL11W2ホワイト198Φ35 342mmロング35×342E11
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
80778540HRL11BL2ブラック198Φ35 342mmロング35×342E11
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
80778549HRL17BL2ブラック19835Φ 342mmロング35×342E17
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
80778558HRL17W2ホワイト19835Φ 342mmロング35×342E17
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
80778567HRL26BL2ブラック216342mmロング 40Φ40×342E26
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
80778576HRL26W2ホワイト216342mmロング 40Φ40×342E26
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
80778585HRXL11BL2ブラック312Φ70 342mmロング70×342E11
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
80778594HRXL11W2ホワイト312Φ70 342mmロング70×342E11
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
80778610HRXS11BL2ブラック353Φ70 500mmロング70×500E11
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
80778619HRXS11W2ホワイト353Φ70 500mmロング70×500E11
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 作業用照明

ダクトレールに取り付けて、照明用に使います。
角度調節も出来ますから、便利に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする