11インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア なめらかタイプ

11インチ iPad Air (M2) フィルム ペーパーライク 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア なめらかタイプ - エレコム

11インチiPad Air(M2)の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊構造により、適度なペンの沈み込みを実感できる「文字を書く」ことにこだわったフィルムです。

セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・文字用・なめらかタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80778899TB-A24MFLAPNS
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80778899TB-A24MFLAPNS59327917TB-A25MFLAPNSTB-A24MFLAPNS 11インチ iPad Air (M3/M2) フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア なめらかタイプ 指紋防止 エレコム 5932791711インチ iPad Air (M3/M2) フィルム 文字用 紙のような描き心地 アンチグレア なめらかタイプ 指紋防止エレコム1個
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする