曜日別特売

11インチ iPad Air (M2) ガラスフィルム 高透明 光反射軽減 ブルーライトカット ガイドフレーム付 指紋防止

11インチ iPad Air (M2) ガラスフィルム 高透明 光反射軽減 ブルーライトカット ガイドフレーム付 指紋防止 - エレコム

スーパーAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができる11インチiPad Air(M2)用ブルーライトカットタイプのガラスフィルムです。

セット内容画面保護ガラス(スーパーAR、ブルーライトカットタイプ)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET、ガイドフレーム:ABS対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)ブルーライトカット率約36%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80778777TB-A24MFLGARBL
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80778777TB-A24MFLGARBL60162396TB-A25MFLGARBLTB-A24MFLGARBL 11インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 光反射軽減 ブルーライトカット 貼り付けツール付 エレコム 6016239611インチ iPad Air (M3/M2) ガラスフィルム 高透明 光反射軽減 ブルーライトカット 貼り付けツール付エレコム1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする