ハンドミキサー HM-PRO6J用

ハンドミキサー HM-PRO6J用 - クイジナート

材質:ステンレス・POM樹脂
HM-PRO6J専用生クリーム・卵白用部品。
ダブルビーターは直径2.2mmのステンレスワイヤーを使っているのに対して、シェフズウィスクではシルキーな泡立ちを実現するためにステンレスワイヤーを1mmまで細くして、5本のワイヤーにしました。
きめ細かさを優先したため、極細ワイヤーを使用しています。
ボールに当たってワイヤーが切れる場合がございます。十分に注意してご使用ください。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×70×200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80776169-
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする