明和グラビア
パーソナルデスクマット
材質
塩化ビニル樹脂
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
ベージュ
白
透明
質量(g)
310
340
540
670
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
幅(cm)
巻取長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80779389
PDT-4558
透明
340
45
58
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
80779398
PDT-5890
透明
670
58
90
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
80779407
PDM-4558
白
310
45
58
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
80779416
PDM-4558
ベージュ
310
45
58
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
80779425
PDM-5890
白
540
58
90
¥
2,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
80779434
PDM-5890
ベージュ
540
58
90
¥
2,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください