曜日別特売

USB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 HDMI×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cm

USB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 HDMI×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 HDMI×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 HDMI×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 HDMI×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 HDMI×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 HDMI×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 HDMI×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cm - エレコムUSB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 HDMI×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cm - エレコム

USBハブにHDMI(R)ポートをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとHDMIポート1つを搭載、周辺機器の使用や映像出力ができます。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。

ブラック質量(g)約39備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×32×11 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート(最大4K/30Hz)×1内容量1個
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80778847U3H-MH3006BBK
5,290
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする