曜日別特売

ブラウンマルチクイック1ハンドブレンダー

ブラウンマルチクイック1ハンドブレンダー - ブラウン

電源:単相100V、50/60Hz
消費電力:300W
コード長さ:1.2m
回転数(回転速度高速):12000回/分
定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒
材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス
寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm
耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃
付属品:専用計量カップ(600ml)

寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80776178-
9,300
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする