曜日別特売

段差をまたげる スリムストッカー専用脚

段差をまたげる スリムストッカー専用脚 - be worth style(ビーワーススタイル)段差をまたげる スリムストッカー専用脚 - be worth style(ビーワーススタイル)段差をまたげる スリムストッカー専用脚 - be worth style(ビーワーススタイル)段差をまたげる スリムストッカー専用脚 - be worth style(ビーワーススタイル)段差をまたげる スリムストッカー専用脚 - be worth style(ビーワーススタイル)段差をまたげる スリムストッカー専用脚 - be worth style(ビーワーススタイル)段差をまたげる スリムストッカー専用脚 - be worth style(ビーワーススタイル)段差をまたげる スリムストッカー専用脚 - be worth style(ビーワーススタイル)

中が透けないスリムストッカー専用脚
防水パンもまたげる、ロングアジャスター付き。排水ホース上にもストッカーを設置可能になる高脚。
高さ12.7-15.2cmで調整可能。アジャスター調整高さ: 2.5cm
ストッカーを支えるしっかり構造。ストッカーをズレにくくするフック付き。

用途中が透けないスリムストッカー専用脚。洗濯機置き場の段差などの調整に。中が透けないスリムストッカー 段差調整 段差 収納 ランドリー収納 すき間収納 隙間収納 すきま収納 スリム 洗濯機ラック 整理棚 収納ラック材質スチール(粉体塗装)、メラミン樹脂質量(kg)1.13耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×40.9×12.7-15.2(フック除く台の上まで10-12.5)内寸(cm)有効内寸:幅15.8、奥行き37.8内容量1台
注意
※中が透けないスリムストッカー以外ではご使用いただけません。
※ネジの長さは5cmありますが、安全に使える範囲は2.5cmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779538YA-810102WHホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
80779547YA-810103BEベージュ
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする