曜日別特売

3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き

3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き - 3M(スリーエム)3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き - 3M(スリーエム)3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き - 3M(スリーエム)3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き - 3M(スリーエム)3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き - 3M(スリーエム)3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き - 3M(スリーエム)3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き - 3M(スリーエム)3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き - 3M(スリーエム)

<特長>
強靭な基材で切れにくく、めくれに強い
切れずに剥がせる
直線作業に優れる
ライナー付で位置合わせが簡単

用途
<用途>
倉庫等のラインマーキング、区画線施工
厚さ(mm)剥離ライナー厚:0.05長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤)材質(ライナー)ポリエステル材質(バッキング)ビニール(キャリア)内容量1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm
※加工元:3M特約加工販売店
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779109971L 黄-50.8
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80779118971L 青-50.8
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80779127971L 赤-50.8
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80779136971L 白-50.8
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
80779145971L 橙-50.8
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80779154971L 緑-50.8
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80779170971L 黄-101.6
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
80779179971L 青-101.6
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
80779188971L 赤-101.6
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
80779197971L 白-101.6
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
80779206971L 橙-101.6
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
80779215971L 緑-101.6
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
59728281971L 白【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)101.6
オープン27,980
23,780
アウトレット
26,158(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする