ストア・エキスプレス
吸音パネル付きホワイトボード パーティション
パネル入れ替えが可能
用途
イレーザー×1個付き
キャスター付き(ストッパー付き×4個)
質量(kg)
約10
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
サイズ1:89.5×30×175.8
素材
パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) (2)(3)アクリル ホワイトボード:スチール フレーム:アルミ製 粉体塗装
寸法(幅W×高さH)(cm)
ホワイトボード・吸音パネル:81.5×49.8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80776747
29282-600
パネル×パネル グレー
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80776756
29282-602
アクリル×パネル グレー
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80776765
29282-604
アクリル×パネル グリーン
オープン
¥
31,980
¥35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,590
~
/
税込
¥
1,749
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,601
~
/
税込
¥
2,861
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,046
~
/
税込
¥
4,451
~
離島
数量1につき
¥
4,046
~
/
税込
¥
4,451
~