液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。
モニター取り付け後、置くだけで使用できます。
高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。
角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。
支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600取付け方法据置き直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mmスクリーン1画面総耐荷重(kg)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779906CR-LAST36W
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする