曜日別特売

ファストLCコネクタ_光ファイバケーブル用

ファストLCコネクタ_光ファイバケーブル用 - サンワサプライファストLCコネクタ_光ファイバケーブル用 - サンワサプライ

研磨作業・接着作業不要、光ファイバコード現場加工が可能な光ファストコネクタ
端面の研磨作業不要、接着作業不要、光ファイバコードをコネクタ差し込み固定するだけの、現場加工可能な光ファストコネクタです。
端面はUPC研磨済みで、面倒な研磨作業は不要です。
コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵で、光ファイバコードの先端に簡単にコネクタ取り付けが可能です。
くさびユニットが製品に添付されているので、コネクタ組立には専用工具は必要ありません。(外被剥き工具、クリーバー(カッター)のファイバー線材工具は必要です)
0.9mm心線、2.0mm外被どちらの心線のファイバコードにも対応することが可能です。

使用工具HKB-TL36光ファイバクリーバー/HKB-TL37光ファイバ皮むき工具/HKB-AC-CL5クリーニングシートコネクタ形状LCコネクタ使用環境屋内用適合ケーブル0.9mm心線、2.0mm外被ファイバコード入数4個RoHS指令(10物質対応)対応研磨UPC内容量1セット(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光ファイバ
コア径(μm)
対応モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780089HKB-AC-FLCMMマルチモード50マルチモード(OM3/OM4)
7,800
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
80780098HKB-AC-FLCSMシングルモードSMシングルモード(OS2)
7,800
6,098
6,708(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする