曜日別特売

光ファイバケーブル_コード集合型

光ファイバケーブル_コード集合型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_コード集合型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_コード集合型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_コード集合型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_コード集合型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_コード集合型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_コード集合型 - サンワサプライ光ファイバケーブル_コード集合型 - サンワサプライ

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
VCSEL(面発光レーザ)光源へ対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。
ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。
配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。
ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

形状丸型補強アクア(水色)規格10GBASE-SR/SWコネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2芯数2芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用外径(mm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバグレートインデックス(GI)コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0(850μm)、1.0(1300μm)研磨PC研磨内容量1本
注意
※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780168HKB-CSOM3SCSC-05050
54,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
80780177HKB-CSOM3SCSC-07070
66,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
80780186HKB-CSOM3SCSC-100100
95,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
80780195HKB-CSOM3SCSC-150150
128,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
80780204HKB-CSOM3SCSC-200200
162,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする