曜日別特売

スタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付き

スタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付き - サンワサプライスタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付き - サンワサプライスタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付き - サンワサプライスタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付き - サンワサプライスタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付き - サンワサプライスタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付き - サンワサプライスタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付き - サンワサプライスタンド_ゲームコントローラー用_ヘッドフォンホルダー付き - サンワサプライ

ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。
充電ケーブルをかけるスリットが付いており、置いたままで充電できます。
シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。
ヘッドホンをかけられるホルダー付。
ヘッドホンホルダーを外せば1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。
高さも向きも自由に変更することができます。
逆さにするとデスクの下に置くこともできます

セット内容スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1、クランプ質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×122×505総耐荷重(kg)2内容量1個
注意
※約10mm ~ 30mm の厚みのデスクに対応。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780290JY-STN2BKブラック
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
80780299JY-STN2Wホワイト
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする