曜日別特売

LANケーブル_CAT6_やわらか

LANケーブル_CAT6_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT6_やわらか - サンワサプライ

ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度1Gbps、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
ケーブル径4.1mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れた材質のLANケーブルです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

形状極細ケーブル規格1000BASE-TX温度範囲(℃)-40~85構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性250MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.1ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780588KB-SL6YS-005BLブルー0.5
900
599
659(税込)
3日以内出荷
80780597KB-SL6YS-005Wホワイト0.5
900
599
659(税込)
3日以内出荷
80780606KB-SL6YS-01BLブルー1
1,000
669
736(税込)
3日以内出荷
80780615KB-SL6YS-01Wホワイト1
1,000
669
736(税込)
3日以内出荷
80780624KB-SL6YS-02BLブルー2
1,300
879
967(税込)
3日以内出荷
80780640KB-SL6YS-02Wホワイト2
1,300
879
967(税込)
3日以内出荷
80780649KB-SL6YS-03BLブルー3
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
80780658KB-SL6YS-03Wホワイト3
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
80780667KB-SL6YS-05BLブルー5
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
80780676KB-SL6YS-05Wホワイト5
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
80780685KB-SL6YS-10BLブルー10
3,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
80780694KB-SL6YS-10Wホワイト10
3,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
80780710KB-SL6YS-20BLブルー20
6,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
80780719KB-SL6YS-20Wホワイト20
6,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする