曜日別特売

LANケーブル_CAT7_やわらか

LANケーブル_CAT7_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT7_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT7_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT7_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT7_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT7_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT7_やわらか - サンワサプライLANケーブル_CAT7_やわらか - サンワサプライ

ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度10Gbps、伝送帯域600MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。
ツイストペアをシールド、更に4ペアをシールドした、二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズに対応したケーブルです。
ケーブル径4.5mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。

形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造ScTPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性600MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度10Gbps、1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT7内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780728KB-SL7YS-005BLブルー0.5
1,200
959
1,055(税込)
3日以内出荷
80780737KB-SL7YS-005Wホワイト0.5
1,200
959
1,055(税込)
3日以内出荷
80780746KB-SL7YS-01BLブルー1
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
80780755KB-SL7YS-01Wホワイト1
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
80780764KB-SL7YS-02BLブルー2
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
80780780KB-SL7YS-02Wホワイト2
1,600
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
80780798KB-SL7YS-03Wホワイト3
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
80780807KB-SL7YS-05BLブルー5
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
80780816KB-SL7YS-05Wホワイト5
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
80780825KB-SL7YS-10BLブルー10
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
80780834KB-SL7YS-10Wホワイト10
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
80780850KB-SL7YS-15BLブルー15
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
80780859KB-SL7YS-15Wホワイト15
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする