変換ケーブル_USB TypeC-HDMI

変換ケーブル_USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_USB TypeC-HDMI - サンワサプライ変換ケーブル_USB TypeC-HDMI - サンワサプライ

DisplayPortオルトモード(DisplayPort Alternate Mode)対応のUSB Type-Cポートを持つ機器とHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイを接続するためのケーブルです。
映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
8Kでの映像出力に対応した機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。
HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。

ブラック規格UL2725準拠規格DisplayPort Altモード ver1.4準拠/HDMIver.2.1準拠解像度最大7680×3820(8K60Hz)対応、3840×2160(4K144Hz・4K120Hz)対応コネクタUSB Type-Cオス‐HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約4.8内容量1本
注意
※8Kの映像出力にはDSC(Display Stream Compression)に対応した機器が必要です。
※映像出力対応のUSB Type-Cポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。
※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。
※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80780868KC-ALCHD8K20約88約2(コネクタ含む両端までの長さ)
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
80780877KC-ALCHD8K30約124約3(コネクタ含む両端までの長さ)
8,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
80780886KC-ALCHD8K50約210約5(コネクタ含む両端までの長さ)
9,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする