曜日別特売

USBTypeCケーブル_USB2.0_回転

USBTypeCケーブル_USB2.0_回転 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0_回転 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0_回転 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0_回転 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0_回転 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0_回転 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0_回転 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0_回転 - サンワサプライ

540°(左右180°+水平360°)回転するコネクタを採用したケーブルです。
特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現しています。
コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。
スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。
ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。
PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。
Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。
480Mbpsでの高速データ転送も可能です。

規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)3.5内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781026KU-CCP100KA10BK1約24
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
80781035KU-CCP100KA18BK1.8約40
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする