曜日別特売

USBTypeCケーブル_USB2.0

USBTypeCケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0 - サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0 - サンワサプライ

巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。
筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。
重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。
PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。
Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。
USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。
TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。
筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷)
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A)質量(g)約24.4規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含むコネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781087KU-CCP60M08BK
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
80781096KU-CCP60M08W
1,600
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする