曜日別特売
(1件のレビュー)

コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。

セット内容充電ケーブル使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)約1本体寸法(mm)約171×125×339消費電力約5W定格出力5V/1A連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15充電時間約5時間色温度(K)約3000、4000、6200バッテリー容量(Ah)1.8LED30粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)約1000光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180LED寿命(時間)約30000調光範囲無段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781218LED-DESK1BK
3,700
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: デスク作業
その他業種

10ヶ月でライトがつかなくなりました。
製品としては満足ですが耐久性がなさすぎます。
保証期間が6ヶ月とケチ臭いですのでご注意下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする