パワーポインター_USB_充電式

パワーポインター_USB_充電式 - サンワサプライパワーポインター_USB_充電式 - サンワサプライパワーポインター_USB_充電式 - サンワサプライパワーポインター_USB_充電式 - サンワサプライパワーポインター_USB_充電式 - サンワサプライパワーポインター_USB_充電式 - サンワサプライパワーポインター_USB_充電式 - サンワサプライパワーポインター_USB_充電式 - サンワサプライ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。
大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。
PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。
PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。
レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。
USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。
電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。

セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル材質ABS樹脂形状質量(g)約34電源リチウムイオン充電池コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5充電時間4時間電池充電池LED色通電表示:青色使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2)ボタン数5ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)赤色/650直径(mm)レーザー:5レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)30レーザー光色レッドレーザー到達距離(m)100照射時間(時間)約16(満充電時)ボタン仕様5個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781254LP-RF116BK
9,980
6,998
値下げ
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする