曜日別特売

ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き

ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き - サンワサプライヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き - サンワサプライ

デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。
USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。
口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。
超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。
大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。
付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。
交換用イヤーパッド付で長く使える!

セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書接続方式Bluetooth、USB感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168周波数範囲2.402~2.480GHz送信出力Class2通信距離10m指向性マイク:無(全)指向性伝送方法GFSKポートType-CBluetooth5.1/QCC3024装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリング、ミュート対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781324MM-BTSH70BK
18,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする