曜日別特売

拡声器スピーカー_ワイヤレス

拡声器スピーカー_ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー_ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー_ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー_ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー_ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー_ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー_ワイヤレス - サンワサプライ拡声器スピーカー_ワイヤレス - サンワサプライ

【スピーカー部】
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本を同梱しており自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク2本まで同時利用することが可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160~180平方メートル程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がしやすい上面側にコントール部分を搭載しています。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。
本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
本体側面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。

セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、ショルダーベルト×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×1質量(kg)約2.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×95×255周波数(MHz)【チャンネル / 周波数】0 / 806.125MHz、1 / 806.500MHz、2 / 806.875MHz、3 / 807.250MHz、4 / 807.625MHz、5 / 808.000MHz、6 / 808.375MHz、7 / 808.750MHz、8 / 809.125MHz、9 / 809.500MHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781358MM-SPAMP17
68,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする