曜日別特売

マウステーブル

マウステーブル - サンワサプライマウステーブル - サンワサプライマウステーブル - サンワサプライマウステーブル - サンワサプライマウステーブル - サンワサプライマウステーブル - サンワサプライマウステーブル - サンワサプライマウステーブル - サンワサプライ

簡単に机に取り付けできるマウステーブルです。
作業スペースの少ない狭い机に便利です。
360度回転するので使用後はデスク下に収納することができます。
丈夫な金属製のクランプでしっかり固定できます。
マウスパッド部は滑りの良いハードタイプです。

セット内容マウステーブル本体、クランプ、組立説明書材質ABS樹脂、PP、スチール マウスパッド部はPPです。ブラック質量(g)490寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部/196×195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×260×125クランプ取付幅(mm)10~40総耐荷重(kg)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781385MPD-TB1BK
3,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする