曜日別特売

ノートパソコントレー_VESA取付け用_モニターアーム用

ノートパソコントレー_VESA取付け用_モニターアーム用 - サンワサプライノートパソコントレー_VESA取付け用_モニターアーム用 - サンワサプライノートパソコントレー_VESA取付け用_モニターアーム用 - サンワサプライノートパソコントレー_VESA取付け用_モニターアーム用 - サンワサプライノートパソコントレー_VESA取付け用_モニターアーム用 - サンワサプライノートパソコントレー_VESA取付け用_モニターアーム用 - サンワサプライノートパソコントレー_VESA取付け用_モニターアーム用 - サンワサプライノートパソコントレー_VESA取付け用_モニターアーム用 - サンワサプライ

挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
14~17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。

付属品取付用ボルト(M4×8・4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂質量(kg)約1.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308~468×227×39最大挟み幅(mm)290~450総耐荷重(kg)3対応VESA規格75×75mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781394MR-VESA15
4,500
3,298
3,628(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする